油 網のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
364件の「油 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油すくい」、「油きり」、「油切り」などの商品も取り扱っております。



エコクリーン 角バット用網 IKDランキング4位
お手入れ簡単で衛生的!。変形が最も多い「脚」部を強化してあります。エコクリーン加工。
商品タイプアミ
1個
949税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

18-8ステンレス製 強力プレスカス揚げ アークランドサカモトランキング5位
水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
用途カス揚げに仕様エンド部:ひっかけ穴付
1本
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)仕様ロープ1本のりぼんの数:21束材質ポリプロピレン寸法(mm)りぼん:300ロープ長さ(m)5(りぼん装着部:4)質量(kg/本)約2関連資料(286KB)間隔(mm)りぼん:200
1箱(4m×2本)
19,980税込21,978
5日以内出荷

ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)仕様ロープ1本のりぼんの数:51束材質ポリプロピレン寸法(mm)りぼん:300ロープ長さ(m)12(りぼん装着部:10)質量(kg/本)約5関連資料(286KB)間隔(mm)りぼん:200
1箱(10m×2本)
49,980税込54,978
6日以内出荷

芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。材質テトロン芯材ひも・糸種類沈子(おもり)
1箱(24kg×200m)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ユタカメイク沈子コードドラム巻
仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。
用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。線径(mm)5長さ(m)100材質ポリエステル、鉛仕様ドラム巻トラスコ品番829-1189質量(kg)6包装形態ドラム巻2018年トラスコ掲載ページ6 1678
1巻
18,980税込20,878
当日出荷

レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。 傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴液性弱アルカリ性タイプクリーム使用場所キッチン、浴室、洗面所
1本(6kg)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

●こびりつき汚れを浮かせて落とす、粉末タイプの強力つけおき洗浄剤です。 ●焦げつきから蓄積汚れまで、つけておくだけで汚れを浮かせてスッキリ落とします。 ●食器・調理器具やフライヤー槽内、レンジの受け皿や五徳、換気扇など幅広く使え、防錆剤配合でアルミ製品にも使えます。 ●消臭・漂白効果もあり、メラミン食器やプラスチック製品にも最適です。 ●除菌※・ウイルス除去※も。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
用途●食器類・調理器具 ●食器類、調理器具(ザル、茶こし、おろし金など) ●鍋のこびりつき、煮こぼれ ●フライヤー槽内 ●換気扇、フィルター、鍋などへの油の飛び散り ●レンジ・コンロの五徳、受け皿 ●オーブンパン・グリルの網商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤形状液体タイプ粉末タイプシリーズマジックリン使用量水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
1袋(1.2kg)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジュラコン(R)(POM)製の網針です。原料のPOMは耐薬品性・耐油製に優れた自己潤滑性のある非常に優れた材質です。網針として必要な軽量・高強度・低摩擦(高耐摩耗)・高弾性の条件を満たした漁業向け専用ツールです
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)ほか
4,298税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,100税込1,210
当日出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インテックスソリューションディグリーザー
あらゆる油脂汚れを除去、界面活性剤や溶剤成分をバランスよくバランス配合することで油脂汚れに対応可能です。 厨房から工場の油汚れまでほぼ全ての油脂汚れを強力に除去します。高濃度・高希釈仕様ですので非常に経済的です。 こすり洗い・つけ置き洗い、湿布洗浄など幅広いご使用方法に対応します。 除去する油脂汚れのタイプは選ばずに済み、希釈して使用するだけですのでどなたでも簡単にご使用いただけます。
用途厨房まわりの壁面、天井、ダクトフード、換気扇、フィルター、床面など工場内の機械周り、壁面、床面などあらゆる油脂汚れに使用場所厨房液性PH13~14成分網のエタノール、水酸化ナトリウム、エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤繰り返し・詰め替え対応
1本(3.8L)
3,398税込3,738
当日出荷

玉網枠が工具なしで水平に強固に固定できるロックナット。 玉網のタレを抑えるOリング標準装備。 オープン時には自動的に解除します。 内部スプリング等のメンテナンス用オイル注入口。 手首を返すだけで素早く水平に!
用途手首を返すだけで、片手で玉網が素早く水平に振り出せ、取り込みの一連の動作がスムーズに行える玉網フレームと柄ジョイント部。ロックナットを採用しているので、柄とフレームを簡単に水平位置の調整が可能。さらに独自のオフセット構造を採用することで、折りたたんだときの玉網フレームのバタツキを軽減し(フレームの重量により差が生じます)、ランディング時には重心が下向きにかかるのでフレームの水平姿勢が保たれ、自分の意図するところへフレームを投入できます。質量(g)90ねじ寸法JIS W1/2"
1個
5,298税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)