- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- 油に強いテープのおすすめ人気ランキング
油に強いテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「油に強いテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油テープ」、「耐油 テープ 透明」、「防油テープ」などの商品も取り扱っております。
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質
保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)
4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38(JIS K6911)
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。
長期間接着力を失いません。
曲線、凹凸部によくなじみます。
肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。
トラスコ品番
542-3554
基材厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/10mm)
1.3
粘着力(N/25mm)
3.25
アズワン品番
8-239-01
特性
耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)
約13
テープ長さ(m)
12.7
基材
紙
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
天然ゴム系
特性
耐油、耐水、耐酸性
ネームランドの交換用カートリッジ。
被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。
工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。
色
白
タイプ
油付着面にも貼れる
長さ(m)
5.5
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。
このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。
幅(mm)
20
長さ(m)
50
適合用途
油面
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番
363-0935
質量(g)
317
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
64.3
特性
耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)
48
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38
引張強度(N/mm2)
4.8
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
40.2
特性
耐水
粘着タイプ
強力
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
12.7
基材
紙
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
天然ゴム系
特性
耐油、耐水、耐酸性
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。
材質
ポリエステル
厚さ(μm)
100
主な用途
保護用
粘着タイプ
耐油
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
油面
主なワーク
パーツ
1箱(12巻)
¥101,900
税込¥112,090
7日以内出荷
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
紙
特性
耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)
0.043
材質
ポリエステル
温度範囲(℃)
-196~+125
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
伸び(%)
17
粘着力(N/10mm)
5.8
引張強度(N/10mm)
62.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械や工具など、一度油分がついてしまった面にもしっかり貼れてはがれません。工場、厨房など油を使う現場に適したラベルです。
用途工場などの機械や工具に! お店の厨房機器に!
厚さ(mm)
0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
色
ホワイト
紙質
PETフィルム
坪量(g/m2)
216
ラベル厚(mm)
0.23
余白
四辺余白付
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザ・コピー
ラベル形状
角丸
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ
強接着力
適合用途
油面
主なワーク
大面材、パーツ
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
12.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷