- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 油回転真空ポンプのおすすめ人気ランキング
油回転真空ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「油回転真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空」、「真空ポンプ」、「水封式ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油
SMR-100
使用可能雰囲気温度(℃)
7~40
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器
幅(mm)
170
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
高さ(mm)
216
奥行(mm)
119
電圧(V)
100
吸込口径
6
ポンプの種類
油回転
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。
仕様
耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵
使用温度範囲(℃)
7~40
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
使用油
SO-M
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
使用温度範囲(℃)
7~40
ポンプの種類
油回転
【SR-B型・SPR-B型】
大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。
【SR型】
もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。
【SVC型】
2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
幅(mm)
304
高さ(mm)
715
電圧(V)
単相100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
吸込口径
Φ30mm
ポンプの種類
油回転
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に
仕様
サーマルプロテクタなし
材質
シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物
電圧(V)
(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.67
使用油
R-7
吐出口径
VG-40
特性
ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。
ポンプの種類
油回転
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)9.3
ポンプの種類
油回転
低騒音で低振動。
2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)
逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番
850-9596
幅(mm)
181
質量(kg)
34
高さ(mm)
269
奥行(mm)
536
電圧(V)
200-240/380-460
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
280/336
全負荷電流(A)
【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)
使用電動機
3相、200-240V/380-460V、750W、4P
油量(mL)
700~1100
使用油
R-7
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
電圧(V)
(単相)100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)9.3
ポンプの種類
油回転
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
到達圧力(Pa)
6.7×10-2
電源
AC100V・50/60Hz
ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
ポンプの種類
油回転
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
仕様
オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル
質量(kg)
6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類
ツーステージ
モーター(W)
200
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
220×280×110
搭載ドライブ
ダイレクト式
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
200
流動点(℃)
-15.0>
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
44.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)
0.878
色(ASTM)
L1.0>
危険物の性状
非水溶性
回転数(min-1[r.p.m])
600
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
ポンプの種類
油回転
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)
120
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
163
奥行(mm)
288.5
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)
30/36
油量(mL)
370
使用油
R-2
吸込口径
KF-16
ポンプの種類
油回転