- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 油性ペン メタリックのおすすめ人気ランキング
油性ペン メタリックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「油性ペン メタリック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「写真に書けるペン」、「黒い紙に書けるペン」、「はがきペン」などの商品も取り扱っております。
6色セットには、斧型のピグメントライナーがついており、お得なパックとなっております。
芯色
セット(10色未満)
商品タイプ
使い切り本体
インク色
ゴールド、シルバー、メタリックレッド、メタリックブルー、メタリックグリーン、メタリックバイオレット
寸法(mm)
163×82×14
質量(g)
80.5
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~2
インク
水性
線の太さ
中字
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
質量(g)
約17.6
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
約2
インク
油性
材質(ペン芯)
アクリル
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
使い切り本体
白い紙はもちろん、黒い紙でもきれいな発色で描けるメタリックマーカー。写真などにも描けるため、スクラップブッキングのデコレーションやイラストなどにも最適です。
寸法(mm)
W150×H14×D10
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~2
インク
水性顔料
質量(g)
8.8
濃い色の紙にもくっきり発色!キラキラメタリックのカラー筆ぺん。
全6色のセット。
インク色
ゴールド・シルバー・グリーン・バイオレット・ブルー・レッド
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PA/ケース:PET
寸法(mm)
160×110×15
1セット(6本)
¥699
税込¥769
当日出荷
耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適
乾燥時間(分)
20~40
線幅(mm)
3
主な用途
鉄部、木部
使用場所
屋内用
入数
1本
特性
耐水、耐候
商品タイプ
使い切り本体
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
148
質量(g)
21
インク
油性
線の太さ
中太
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)
最大12.4
全長(mm)
141
質量(g)
12.4
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細/1.2、極細/0.7
インク
油性不透明インク(アルコール系)
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。
タイプ
中字用
質量(g)
30
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)
1
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い、不透明ペイントマーカーです。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプ
シングル
入数
1本
商品タイプ
使い切り
黒い紙や写真にも書けるキラキラ「メタリックカラー」!
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。
顔料インキだから水にも強い!色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等
インク
水性顔料ゲルインキ
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
方式
ノック式
全長(mm)
143
シリーズ
ジュース
最大径(Φmm)
10.3
替芯
なし
入数
1本
線の太さ
極細
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い!
色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等
方式
ノック式
全長(mm)
143
径(Φmm)
(最大)10.3
シリーズ
ジュース
インク
水性顔料ゲルインキ
入数
6本
色数
6色
商品タイプ
本体
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)
11.7
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.8
替芯
UMR-5
インク
顔料インク
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9.8×15.3×151.3
商品タイプ
本体
ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。
グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。
ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。
新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等
シリーズ
ジュースアップ
先端ボール径(mm)
0.4
入数
6本
芯色
GD(ゴールド)、S(シルバー)、MP(メタリックピンク)、MG(メタリックグリーン)、ML(メタリックブル―)、MV(メタリックバイオレット)
1個(6本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
インク色
グリーン、ライトブルー、ブルー、バイオレット、ピンク、レッド、オレンジ
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線の太さ
細字丸芯
線幅(mm)
1
1セット(7本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、1.0mmの細書きのツインタイプマーカーです。きらめくメタリックカラーで、濃い色の紙にも綺麗に発色します。
用途筆記具
材質
ペン:PP・PEs・PA、個袋:PP、台紙:紙
寸法(mm)
188×125×14
タイプ
ツイン
線幅(mm)
1.0
インク色
Gold、Silver、Green、Violet、Blue、Red
インク
水性顔料
ペン先
1.0mm/ドット芯
色数
6
1セット(6色)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに
タイプ
シングル
線幅(mm)
2
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。
書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。
従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。
ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料
線幅(mm)
3.5
全長(mm)
133.5
質量(g)
10.1
タイプ
シングル
最大径(Φmm)
12
線の太さ
3.5mm