油性マジック 黄色のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「油性マジック 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候ペン」、「消えないマジックペン」、「マーカー 耐油性」などの商品も取り扱っております。
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。
適合材 ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス 特性 耐熱、耐候
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 特性 耐熱、耐候 線幅(mm) 1.5~2.5 主な用途 マーキング
1本ほか
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。 材質 顔料 インク色
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm) 1 インク 不透明油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃) 400 インク トルエン・キシレンフリーインク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,400 税込5,940
当日出荷

消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。 ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。 雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 容量(mL) 8.7 タイプ シングル 線幅(mm) 1.0~2.0 有効距離(m) 筆記:約500~600 入数 12 関連資料 (0.76MB) 商品タイプ 使い切り本体
1箱(8.7mL×12本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g) 63 タイプ シングル 線幅(mm) 10 インク 油性アルコール系顔料 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm) 1~1.5 耐熱温度(℃) ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ 細字
1本
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g) 21.8 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 2.2~2.8 インク 不透明油性 材質(ペン芯) スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 15.1×141.8 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃) 400 インク トルエン・キシレンフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。 材質 顔料 適合温度(℃) 0~1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。 寸法(mm) 10×117 仕様(適合温度範囲℃) 107~593 質量(g) 9.1 材質 顔料
1本
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプ シングル 線幅(mm) 2 インク 油性顔料 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 0.08 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12mL 危険物の性状 非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)