- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用メーター
- 油温センサーのおすすめ人気ランキング
油温センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「油温センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧センサー」、「油温センサーアダプター」、「油温計」などの商品も取り扱っております。
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×42×10.8
防水仕様
IPX7相当
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)
(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)
約30(本体のみ)
表示
更新時間/約0.6秒(回)。精度/±0~±5(温度により異なる)。分解性/0.1℃刻み
計測単位
摂氏℃表示のみ
使用電池
ボタン電池(LR44タイプ)
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種
SN-320PK
コード長さ(m)
2
測定精度
±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
感温部(mm)
(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型
温度測定範囲(℃)
-50~300
耐熱温度(℃)
(握り部)80
素子
K熱電対
防水性
IPX6
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種
RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
代表車種
EX250H7F
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_
ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上
シルバーアルマイト
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
50
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種
(72812/72813/93910/96583)の補修部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷