油漏れ 検査剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
108件の「油漏れ 検査剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル漏れチェック」、「蛍光液」、「作動油漏れ止め剤」などの商品も取り扱っております。
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)オイルもれチェック
白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。 液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。 外部塗布のため内部を汚しません。 検査後は水洗いで除去できます。
用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に 使用温度範囲(℃) 0~50 容量(mL) 150
1本(150mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 正味質量(g) 396 種別 油漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0650 タイプ メタノール系(速乾タイプ) 主成分 油指示粉末、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 177mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。 オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。 油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。
用途保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査 容量(mL) 946 寸法(cm) 23.5×14.5×8 危険等級 アズワン品番 64-8874-89 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 946mL 危険物の性状 非水溶性
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など 容量(mL) 473 寸法(cm) 21×12.5×7 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 漏洩検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

スペクトロニクスオイル用蛍光剤
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など 寸法(cm) 23.5×14.5×8 容量(mL) 946 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 946mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 漏洩検査液 トラスコ品番 802-0016 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
19,980 税込21,978
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。 油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。 蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム 使用作動油 32、46、68(ISO粘度グレード番号) 使用量 予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 950mL 危険物の性状 非水溶性
1本(950mL)
9,498 税込10,448
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他 有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別 第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別 水漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0641 主成分 水指示粉末、溶剤 正味質量(g) 263 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

KOOLBEAM(クールビーム)紫外線 UVライト 68LED
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池 単3アルカリ電池x3本(付属) 全長(mm) 144 波長(nm) 390 LED 68球 直径(Φmm) ライト部:66 材質 ポリエステル、ナイロン 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 31×31×93 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約75g 光源 日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED 3灯 実用点灯時間 (3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リークラボ・ジャパンオイルファインダーイエロー
オイルを赤褐色に変え、明るい黄色に発光。 ベースオイルの粘度、潤滑性を変化させない。
用途オイル漏れの検知 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
1セット(30mL×5本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別 現像液 液色 成分 珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG 処理能力 スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 189mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷