油研のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
211件の「油研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作動油 VG32」、「油圧 流量調整弁 制御弁」、「電磁切替弁」などの商品も取り扱っております。

可変ピストンポンプ 油研工業ランキング2位
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
1台
77,980税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業ランキング3位
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
1個ほか
7,898税込8,688
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業ランキング4位
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
1個
29,980税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

チェックモジュラー弁 油研工業ランキング5位
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


1個
16,980税込18,678
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,298税込6,928
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油研工業絞り弁
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
極数4P使用作動油石油系作動油
1個
179,800税込197,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
24,980税込27,478
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
1個
42,980税込47,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
1個
269,800税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14吐出口径Φ21種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
1個
96,980税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
28,980税込31,878
65日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
1個
149,800税込164,780
70日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質主な用途サビ止め、ツヤ出し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
519税込571
当日出荷