泉精器 替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「泉精器 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックパン」、「イズミ パンチャー」、「シェーバー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700 トラスコ品番 852-0368 全長(mm) 396 質量(kg) 30.0
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

1個
559 税込615
当日出荷

仕様 替刃の収納に便利 トラスコ品番 226-1211 質量(g) 2256.0
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

トラスコ品番 806-4162 材質 鋼材 全長(mm) 380 質量(kg) 17.5 出力(t) 30 圧着範囲(mm2) T122~T700
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

付属品 チールケース付 全長(mm) 610 質量(kg) 5.7 適合範囲 T形:T11~T365、6角:C12~C32 公称出力(kN) 118(12tf)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様 レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15) トラスコ品番 455-8782 質量(kg) 4.5 タイプ レースウェイカッター用(D1)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷


トラスコ品番 395-2029 質量(kg) 1.4 タイプ ケーブルカッター用 切断能力(mm2) 600V-CV/150×3芯(径46)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

泉精器製作所替刃13.5
バリの出ない開口
用途150AT-D13用 トラスコ品番 225-1584
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

泉精器製作所替刃10.5
バリの出ない開口
用途150AT-D13用 トラスコ品番 225-1576
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)