- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 泉精器 油圧のおすすめ人気ランキング
泉精器 油圧のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新189件の「泉精器 油圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イズミ パンチャー」、「ノックパン」、「制御盤 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
トラスコ品番
806-4162
材質
鋼材
全長(mm)
380
質量(kg)
17.5
出力(t)
30
圧着範囲(mm2)
T122~T700
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
付属品
チールケース付
全長(mm)
610
質量(kg)
5.7
適合範囲
T形:T11~T365、6角:C12~C32
公称出力(kN)
118(12tf)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様
新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番
305-5825
全長(mm)
325
質量(kg)
2
圧着範囲(mm2)
14~60
出力(kN)
42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品
2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番
405-2391
寸法(mm)
244×160×350
質量(kg)
14
材質(本体)
樹脂
設定圧力(MPa)
(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格
JIS9711適合
タンク油量(L)
2
適合工具
圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他
ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番
455-8855
適合機種
イズミ油圧工具
種別
T型コネクタ
質量(kg)
0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番
852-0354
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
パンチャ
質量(kg)
2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合
裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番
375-0523
全長(mm)
512
質量(kg)
3.7
圧着範囲(mm2)
14~150
JIS規格
新JIS C9711規格品
出力(kN)
90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質
スチール
付属品
CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ISO9001認証取得工場製
ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途裸圧着端子の圧着、電線切断
トラスコ品番
511-7764
セット内容
本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)
107
高さ(mm)
329
奥行(mm)
84
切断能力
600V CV200mm2
圧着範囲(mm2)
14~60
適合ヘッド
1460AT-30YC
出力(kN)
42
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工
10(SS400相当)
公称出力(kN)
304(31)
質量(kg)
14
トラスコ品番
474-1315
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。
付属品
セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点
トラスコ品番
455-8871
質量(kg)
2.4
タイプ
厚鋼用
穴あけ能力
4インチ
最大穴あけ能力(mm)
(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下
適合替刃
B16、B22、B28、B36、B42、B54
荷重(kN[t])
(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷