法勾配 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
101件の「法勾配 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「法勾配、及び角度対照表」、「勾配計」、「水平器 角度測定」などの商品も取り扱っております。
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル トラスコ品番 816-4597 材質 本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm) 120×240×43 質量(g) 120 感度(mm/m) 0.35=0.0201° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別 勾配器 寸法(mm) 24×30×100 気泡管 ブロック型樹脂製(本体一体型)。2本目盛入 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度 ±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質 アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式、マグネット付 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 115 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム 箱型フレーム。表面アルマイト処理。押出し成形材熱硬化処理 気泡管 ブロック型樹脂気泡管。垂直・勾配計気泡管:2本目盛入。水平気泡管:4本目盛入。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度 ±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm) フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ 95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛 1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示 2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様 回転式 トラスコ品番 410-5125 材質 ABS樹脂 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×150×250 本体質量(g) 295 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体) 黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 100 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質 (本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)。(透明カバー)スチロール樹脂。(指針)アルミ 質量(g) 100 本体寸法(mm) 107×230×18.5 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 感度 2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
付属品 テスト用単4乾電池×2本 トラスコ品番 754-5941 寸法(mm) 416×50×21 質量(g) 280 使用温度範囲(℃) 0~+50(結露なきこと) 電源 単4アルカリ乾電池×2本 最小表示 0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 連続使用時間(時間) 約100(アルカリ乾電池使用時) 使用湿度範囲 85%以下(結露なきこと) オートパワーオフ 有 最後に操作又は静止後約5分 検出精度 0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 保管温度範囲(℃) -10~+50(結露なきこと) バックライト 有(30秒後自動消灯) 検出角度範囲(°) 360(4方向90)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番 851-1460 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) 70×70×17 質量(g) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 材質 本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液 寸法(mm) 109×235×18 質量(g) 80 感度(mm/m) 0.7=0.0401° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 樹脂 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×52×28 最小単位 (デジタル表示)0.05 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°) ±0.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度 (水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質 アルミ 測定項目 45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 302-5977 質量(g) 690 電源 単4乾電池×2本 最小表示 0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 600×60×27 表示 液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 光源 635nm赤色半導体レーザ 使用温湿度範囲 -5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと) ビーム径 5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時) 光出力 1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) レーザー光精度 ±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.057° 検出精度 0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 表示モード (角度)通常モード、比較モード切替可 照射距離(m) 約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です。約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 検出角度範囲(°) 360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 アルミ 質量(g) 290 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 417×48×20 最小単位 (デジタル表示)0.1 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 角度精度(°) 0.2 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書 (3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番 132-8816 測定範囲 0~90° 質量(g) 120 最小読取値(°) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷