- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 泡沫 パイプのおすすめ人気ランキング
泡沫 パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新261件の「泡沫 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡沫水栓」、「蛇口長い」、「水道蛇口16mm」などの商品も取り扱っております。
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
アズワン品番
65-2066-52
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
自在水栓の付け替え用パイプです。
泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質
黄銅(クロムメッキ)
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
機能
水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)
16
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
長さ(mm)
170
パイプ長(mm)
170
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
水はねを抑え節水効果があります。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
黄銅
曲げ角度
90度
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接続ねじ
W26山20
取付ねじサイズ
W26山20
付属品
泡沫金具0780
材質
黄銅、ABS
取付ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170
外径(mm)
(パイプ)16
アズワン品番
64-6493-19
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質
黄銅(クロムメッキ)
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質
黄銅
ねじ径
(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)
0.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ径
先端/W22山20
種別
袋ナット式
接続ねじ
先端:W22山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質
黄銅
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
取付ねじ
G1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷