泡沫金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
204件の「泡沫金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡沫内芯」、「泡沫器」、「泡沫蛇口用ニップル」などの商品も取り扱っております。
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷


1個
499 税込549
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅、POM 接続ねじ M24×1
1個
829 税込912
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20 適合品番 LK-7KF-13、LF-12F-13、LF-12F-19、LF-14F-13、LF-14F-19、LF-16F-13、LF-16F-19、SF-130F-G、SF-131F-G、SF-212F-13、SF-216F-13他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



接続ねじ M24×P1.0 適合品番 TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷


マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。 材質 黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~80 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 接続ねじ W22 最高使用温度(℃) 80 ねじ径(W) 22 ねじ山 20
1セット(10個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質 黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~80 最高使用温度(℃) 80 アズワン品番 64-5155-29
1個
719 税込791
6日以内出荷

蛇口の先に取る付けるだけのお手軽節水。
仕様 手にやさしくソフトな水量です。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番 818-7368 質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×30×107
1個
809 税込890
当日出荷