- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 泡洗浄装置のおすすめ人気ランキング
泡洗浄装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「泡洗浄装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡洗浄器」、「泡洗浄」、「泡洗車機」などの商品も取り扱っております。
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。
酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。
また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。
また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。
広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。
FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄
最大容量(L)
5
付属品
セーフティバルブ付
材質
(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)
225×280×625
質量(kg)
3.6
最大圧力(bar)
3
使用pH範囲
2~12
使用可能液体
酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)
1
付属品
セーフティバルブ付
トラスコ品番
855-1502
材質
(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)
130×200×315
質量(kg)
0.6
最大圧力(bar)
3
使用pH範囲
2~12
使用可能液体
酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番
2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。
エアーを接続するだけで利用可能です。
3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。
低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。
ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。
移動式のカートタイプです。
用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄
幅(mm)
362
高さ(mm)
967
奥行(mm)
351
タンク容量(L)
18
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別
本体
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×360×216
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質
(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。
トラスコ品番
199-4576
幅(mm)
170
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
455
奥行(mm)
190
使用pH範囲
2~12
最大容量(L)
3
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性
アルカリ性
種別
補充用
希釈倍率
10~100倍
商品タイプ
液体
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン
セット内容
スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
11.4
エスコ品番
EA115MK-2
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×460
ノズル長(mm)
457
ホース長さ(mm)
1600
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
泡により付着性能が高まり、清掃面への滞留時間が長くなるので、汚れ落ちが向上します。、洗剤の付着した場所の目視が容易です。、洗剤の使用量を大幅に節約でき、汚水排出の軽減にもつながります。、発泡させることで付着性を高め、洗剤の持つ洗浄力を十分に発揮させるので、清掃時間を短縮し、人件費や労力を抑えることができます。
水道に接続するだけで自動的に洗浄剤を希釈(7~200倍まで対応)し、発泡して噴霧することができます。
床洗浄に便利です。
水道につなぐだけでOK
電気や高圧エアーを使わない水流式です。水道につなぐだけで、後はトリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発泡散布できます。
広範囲の洗浄に便利です
洗剤を泡にして一気に散布できますので、むらなく洗浄できます。作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。
水流式フォーマーS専用延長ノズル(オプション)を使えば、ラクな姿勢で床洗浄が行え、洗浄剤の飛散を抑えられます。
容量(L)
1.4
1個(1.4L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。
ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。
先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカー
リョービ
セット内容
コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル
材質
コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮
質量(g)
770
外形寸法(mm)
350×145×210
容量(L)
1.4
使用温度(℃)
40
使用pH範囲
1~14(コンテナ)
愛車を大事にするユーザー様にとって欠かせない洗車作業。
しかし、砂や泥汚れが付いたまま洗車してしまうとかえって傷が付いてしまったり、洗剤の泡立ちが思う様に出来なかったり、さらに洗車後のワックス掛けに手間が掛かってしまったりと、お悩みの声を多数頂いていました。
その様なお悩みを解決すべく開発された製品がポーラーシリーズです。
ポーラーシリーズの性能を最大限に発揮するためのフォームガンです。
すべてのPolarシリーズ製品と調和して動作するように設計されたユニークな発泡銃で、安全に事前洗浄、洗浄、車両を保護することができます。
用途高圧洗浄機用フォームガン
使用方法
1.泡銃ヘッドの下側にある真鍮ノズルに、クリアピックアップチューブを取り付けます。2.コネクタの黒い端を、圧力洗浄器のハンドガンに取り付けます。3.コネクタのスプリング付き真鍮の襟を引き戻し、フォームガンヘッドのノズルに接続します。
区分
ボディー用
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
材質
【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー
質量(g)
約1050
サイズ(mm)
W180×D180×H390
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
7.6
エスコ品番
EA115MK-1
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×340
ノズル長(mm)
304
ホース長さ(mm)
940
最大圧力(MPa)
0.27~0.31
危険物の類別
非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)
約1500
付属品
ジェットノズル、計量カップ
材質
ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)
約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×135×315
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷