- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 泡立て器 大型のおすすめ人気ランキング
泡立て器 大型のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「泡立て器 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡立て」、「電動ドリル用泡立て器」、「ホイッパー」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質
18-8ステンレス
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)
1.4
差込み線数(本)
11
ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質
ステンレス ナイロン樹脂
独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。
特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
耐熱温度(℃)
180
材質(樹脂部)
66ナイロン
仕様
3mmワイヤー
材質
18-10ステンレススチール
ハンドル長さ(mm)
690
ワイヤサイズ:Φ5。接合部のワイヤー並びが一直線ですので 内側の洗浄も簡単。
柄長さ(mm)
800
材質
18-8ステンレス サテン仕上げ
ワイヤー径(Φmm)
5
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。
線がしっかりしていますので、力を入れて練る時にとても便利です。
材質
18-8ステンレス
ワイヤー径(Φmm)
2
差込み線数(本)
8