注ぎ口カップのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
129件の「注ぎ口カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検尿 容器」、「採尿容器」、「注ぎ口」などの商品も取り扱っております。
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
仕様 注ぎ口付 材質 オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂) 容量 110mL(3.5オンス) 目盛 25mL刻み アズワン品番 8-2292-01
1箱(100個)
1,505 税込1,656
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質 ポリエチレン(PE) 目盛 あり 持ち手 あり 種類 手付ビーカー 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(mm) 194×H194 松吉医科器械コード 10-2960-02
1式(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質 PP 目盛 あり
1個ほか
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃) 95 材質 PP 目盛 あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質 PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛 あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類 手付ビーカー 透明 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に 材質 ポリエチレン 容量(L) 1 目盛(mL) 100 内径×高さH(Φmm×mm) 110×140 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類 手付ビーカー 仕様 本体のみ(蓋は別売) 材質 ステンレス(SUS304) 目盛 あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

企業健診や人間ドック時に必要な用品をセットしました。
セット内容 折りたたみ採尿カップ、PPスクリュースピッツ、記名シール、取扱説明書、チャック式袋(黄半透明) アズワン品番 8-2371-02 松吉医科器械コード 24-2223-00
1式(1000枚)
81,576 税込89,734
翌々日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃) 95 材質 PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質 ステンレス18-8(SUS304) 目盛 あり 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エムアイケミカルガゼットコップ
寸法(mm) 130×H76 松吉医科器械コード 10-2960-03
1式(100枚)
1,298 税込1,428
欠品中