注射器 10CCのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
105件の「注射器 10CC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸 濃度 測定」、「針なし注射器」、「実験用 注射器」などの商品も取り扱っております。
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)ランキング1位
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)ランキング2位
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,829税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)ランキング3位
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プラスチックシリンジ BOLLランキング4位
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
1個
148税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)ランキング5位
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口
1本
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198税込5,718
当日出荷

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

筒先横口先端外径(Φmm)4.2~4.4材質硬質ガラス規格一般医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
2,898税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429税込472
当日出荷


用途微量用です。目盛あり最小目盛(mL)4.2~4.4材質硬質ガラス筒先中口滅菌なし先端外径(Φmm)4.2~4.4規格医療機器クラスⅠ先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
1箱(20本)
5,498税込6,048
当日出荷

1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499税込549
当日出荷

1個
37,980税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。滅菌なし材質ポリプロピレン(PP)常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
1パック(50本)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)