注射針 32Gのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
86件の「注射針 32G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32G 針」、「注射針 極細」、「注射針」などの商品も取り扱っております。
プラスチックニードル 岩下ランキング1位
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリングランキング2位
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学ランキング3位
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEランキング4位
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

インジェクター替針 ミネシマランキング5位
1パック(5本)
149税込164
当日出荷

1パック(50個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
359税込395
当日出荷

1個
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
1組(3本)
29,980税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180
1箱(100本)
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1パック(20本)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
1箱(12本)
3,198税込3,518
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1袋(10本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)