- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 廃棄用品
- 注射針回収容器のおすすめ人気ランキング
注射針回収容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新95件の「注射針回収容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針捨てボックス」、「シャープセイフ」、「注射針ケース」などの商品も取り扱っております。
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。
容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様
回収本数/約600本
適合
注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)
材質
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×120
アズワン品番
0-3036-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様
入れすぎ防止メッセージライン付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質
ポリプロピレン
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×80×180
アズワン品番
7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。
トラスコ品番
497-4107
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
219
容量(L)
2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×248×165
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
針立て付きですので使用後の注射針で誤って指を刺すことがなく処理できます。
フタと本体は一度セットするとロックされて離れません。
固定台(別売)を使用することにより、本体が固定されスムーズに針の処理が行えます。
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質
ポリプロピレン(PP)
3種類の針抜き機構により、多種多様の針に対応しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質
PP
色
ホワイト