- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- 注意喚起 マークのおすすめ人気ランキング
注意喚起 マークのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新238件の「注意喚起 マーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注意喚起表示」、「注意喚起」、「注意喚起標識」などの商品も取り扱っております。
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
危険予知ステッカー
サイズ
60×50mm
仕様
裏面離けい紙付
材質
PETステッカー
形状
ステッカー
区分
安全保安用品
質量(g)
9
取付方式
ステッカー
用途可搬式作業台の端からの転落に注意を促します
文字内容
端部転落注意
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
トラスコ品番
742-8201
質量(g)
32
寸法(縦×横)(mm)
240×300
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付方式
貼付タイプ
材質
PETステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)
-20~80
目的
製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
取付方式
吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質
上質紙
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)
80×150
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
ステッカー
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示
材質
ビニール
取付
粘着シール
使用温度範囲(℃)
-40~80
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
PET
取付方式
粘着シール
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質
ペットフィルムステッカー
取付方式
粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)
約-40~60
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~80℃
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
種別
注意
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
裏面離けい紙付