注意喚起 音声のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
154件の「注意喚起 音声」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「音声案内機」、「赤外線音声センサー」、「スピーカー録音」などの商品も取り扱っております。
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 416-8101 質量(kg) 0.6(乾電池除く) 電源 単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様 センサー付き音声案内セット 付属品 本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g) 60 電源 micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×23×90 使用環境 屋内専用 録音時間 540秒 音声圧縮形式 MP3形式 再生形式 1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節 3段階 メモリ容量(MB) 4
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容 足もと注意 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 463-3458 質量(kg) 1.2 ライトグレー 高さ(mm) 450 奥行(mm) 69 間口(mm) 300 電源 単3電池4本(付属) 録音時間 約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護 セット内容 本体、検出角度調節シール、金属プレート 寸法(mm) 約85×50×40 質量(g) 約70 形式 音声:WAV,MP3(標準10音声内臓) 電源 単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 メモリー 10音声+録音時間約30秒 色(本体) 白色 音量(dB) 最大約80 取扱説明書 (0.39MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能。音量は2段階調整可能
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護 付属品 本体、スタンド、設置用ビス、microSDカード(4MB)、USBケーブル 寸法(mm) 約60×25×95 質量(g) 約70 電源 単4乾電池3本(最大3年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 音量 最大約90dB 色(本体) 白色 取扱説明書 (0.39MB) 音声 WAV、MP3(標準音声内臓) 容量(MB) microSDカード:最大4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg) 0.1±10% 使用温度範囲(℃) -10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W) (最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V) DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック 質量(kg) 7.73 高さ(mm) (伸縮スタンド)680~1100 電源 単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm) (伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール トラスコ品番 416-8119 質量(kg) 1.07 電源 単3電池×4本(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (壁面取付金具)50×224×39 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様 本体のみ サイズ 100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体) ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量 ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命 連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃) -10/50℃ 録音時間 最大10秒間 使用場所 屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式 本体内蔵マイク/ライン入力 防水性 防雨構造 動作温度範囲(℃) -10℃/40℃ 検知エリア 約50°(約3m)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
用途工事現場などでの注意喚起に最適です。 材質 本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄 寸法(mm) 227×200×244 質量(kg) 1.5 電源(V) AC100~220 消費電力(W) 9 消費電流(A) 0.17(1KHz.MAXAUT) 音量(dB) 最大95(1m手前) 音声 43種類内蔵
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体) ABS樹脂 付属品 電池、単管取付金具 質量(kg) 1.2(電池含む) センサー 焦電型遠赤外線 使用電池 単3電池×4本(DC6V) 電池寿命 1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間 20秒 音量(dB) 75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進 その他 付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。 付属品 本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ 寸法(mm) 96×60×21 電源 単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート) メモリー 4MB フォーマット形式 MP3 モード シングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生 取扱説明書 (77.85MB) オーディオ出力 8Ω/1W 音量調節 5段階の調節が可能 人感センサー 検知範囲:約4m(角度約120度)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です! BGMは録音済みの2曲から選べます。 声を録音して再生できます。 BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。 頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。 ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質 ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 209×150×82
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ブロードウォッチ【屋外】音声案内
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品 本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル 質量(g) 約185 外形寸法(mm) 約70×135×70 電源 太陽電池又はUSB5V/1A 探知能力 赤外線検知(最大6m) 内蔵電池 充電式(600mAH/3.7V) 音声規格 MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト 音声内容 【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください 音量(dB) (最大)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 プラグ式、バイス取付型 エスコ品番 EA864CB-10 電源(V) AC100 構造 防雨構造 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×289×172 設置場所 屋内・屋外用 検知エリア(m) 【立体検知(最長部)】12
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類 工作キット 使用電池 LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm) モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命 新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間 約30秒 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OS iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×48×20 機能 人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェース Micro USB(充電専用) 通信距離 見通し距離約10m 充電時間(時間) 約1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進 その他 付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。 付属品 本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ 寸法(mm) 96×60×21 電源 単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート) メモリー 4MB フォーマット形式 MP3 モード シングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生 取扱説明書 (78.21MB) オーディオ出力 8Ω/1W 音量調節 5段階の調節が可能 人感センサー 検知範囲:約4m(角度約120度)
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。 手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。 音量調整機能付
付属品 取付バイス:1個 トラスコ品番 114-0436 質量(kg) 約1.65(取付バイス、付属電線を含む) 取付方式 バイス式(挟み込み固定) 電源電圧 AC100V±10V(50/60Hz) 配線接続 プラグ 付属長:5m 機能 昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 検知範囲 立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対) 使用可能温度範囲 -20℃~+50℃(結露・氷結なきこと) 外観 本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック) 検知方式 パッシブインフラレッド方式 感度調整 約20%~180% 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 表示灯 ・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕 消費電流 待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時) 音声出力 ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷