- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- 注意喚起ステッカーのおすすめ人気ランキング
注意喚起ステッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新163件の「注意喚起ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッカー 注意」、「注意喚起 シール」、「安全標識 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)
80×150
危険予知ステッカー
サイズ
60×50mm
仕様
裏面離けい紙付
材質
PETステッカー
形状
ステッカー
区分
安全保安用品
質量(g)
9
取付方式
ステッカー
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
エアコン室外機天面・アルミ手すり上・配管等、踏み台代わりに使用して凹んだり壊れたりする問題もこれで解決!
シートは手で切れるので作業性抜群!
点線部分で切れば無駄なくお使いいただけます。
用途室外機天面・アルミ手すり・配管など。
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質
本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
質量(g)
4
厚さ(mm)
1
幅(mm)
45
長さ(mm)
200
英文字入
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
扉を開ける際の注意喚起に。
粘着
仕様
●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系
アズワン品番
65-2302-30
1枚
¥450
税込¥495
当日出荷
配管注意標識
完成箇所の保全に簡単に貼れます。
よく目立ち、注意を喚起します。
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×0.08
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
寸法(mm)
80×150
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質
ペットフィルムステッカー
取付方式
粘着シールタイプ
耐熱温度(℃)
約-40~60
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
ステッカー
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質
基材:PET、表面:PETラミネート
タイプ
ステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)
50×100
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容
段差注意
取付方式
ステッカー
材質
(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様
裏面粘着付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×600
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)
240×300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質
本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
長さ(mm)
200
幅(mm)
45
厚さ(mm)
1
質量(g)
4
表示内容
頭上注意
アズワン品番
64-5072-08
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応