- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 洋白のおすすめ人気ランキング
洋白のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新353件の「洋白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洋白棒」、「洋白材」、「ニッケルシルバー」などの商品も取り扱っております。
EBM(江部松商事)洋白 唐草 ティースプーン
食器の種類洋食器種別ティースプーン全長(mm)130仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上EBM品番2161010
1個
¥1,198税込¥1,318
6日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
材質C5191P
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断
早川器物洋白 楊枝立
外径×高さH(Φmm×mm)35×55TKG品番9-1766-2401TKG品番(2017)6-1568-2401
1個
¥4,598税込¥5,058
3日以内出荷
洋白製/アルミニウム製。国家検定付(検定証印打刻済)
形状板状サイズJIS B7611-3:2008精度JIS B7611-3:2008
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
早川器物洋白 サーバーレスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×105×25メッキ厚(μm)3.8TKG品番9-1765-1801TKG品番(2017)6-1567-1801
1個
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
カンダ[厨房用品]洋白ピラミッド箸置
材質洋白・シルバーメッキ寸法(縦×横×高さ)(mm)46×16×15
材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工





















![洋白ピラミッド箸置 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29105817-181015-02.jpg)