洗気瓶のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
108件の「洗気瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス洗浄瓶 アズワン」、「ドレン ポット」、「空気清浄器」などの商品も取り扱っております。
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm) 8 材質(Oリング) シリコン 材質(フタ) PE(ポリエチレン) 材質(チューブ) PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様 (フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm) 8
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm) (コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm) Φ86×176 1目盛(mL) 100 ねじ口規格(GL) 45 チューブ接続口径(Φmm) 外径8・タケノコ アズワン品番 3-6014-21
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

1式
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




SIBATA(柴田科学)洗浄びん ウォルター
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質 DURAN(R)(硼珪酸ガラス) 外径(Φmm) [ゴム止め]8 1目盛(mL) 100 材質(パッキン) PTFE 材質(キャップ) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 仕様 ISO ねじGL-45
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
容量(mL) 250 トラスコ品番 107-0216
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷

誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。
容量(mL) 250
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛 目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS) 34/32 枝管径(Φmm) 8
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バブラーI型
TGK品番 065-13-30-03 枝外径(Φmm) 8 本体外径(Φmm) 36 本体高さ(mm) 60
1個
9,790 税込10,769
3日以内出荷

ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL) 500 ノズル外径(Φmm) 8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷