- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 洗浄ノズル いけうちのおすすめ人気ランキング
洗浄ノズル いけうちのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「洗浄ノズル いけうち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いけうち ノズル」、「高圧洗浄ノズル」、「シャワー ボール」などの商品も取り扱っております。
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ねじサイズ
R1/4
角度(°)
噴霧/90(0.3MPa)
噴霧量(L/min)
1.0(0.3MPa)
トラスコ品番
391-8220
全長(mm)
25
質量(g)
16
種類
扇型
六角対辺(mm)
14
常用圧力(MPa)
0.3
噴射角度
90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質
真ちゅう
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質
ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
常用圧力(MPa)
0.15
種類
扇型
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度
120°(0.2MPa時)
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
ねじサイズ
R1/4
材質
ステンレス
全長(mm)
25
質量(g)
21
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄
圧力(MPa)
標準:3
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)
27
質量(g)
2.2
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
噴射角度
90°(0.3MPa)
ねじサイズ
R1/4
シャワー種類
噴霧
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)
21.5
質量(g)
1.8
六角対辺(mm)
12
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
ねじサイズ
R1/8
シャワー種類
噴霧
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)
標準:0.3
材質
S303
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質
ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)
0.2
種類
充円錐
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)
標準:0.3
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
種類
充角錐
常用圧力(MPa)
0.2