- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 洗浄槽のおすすめ人気ランキング
洗浄槽のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新590件の「洗浄槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツ洗浄機」、「ステンレス水槽」、「槽 沈殿」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オオモリ洗浄槽 OM1013シリーズ
下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。
洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。
アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
仕様(排水口)3/4バルブ材質SUS304
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし色ブルー
サンプラテック角型洗浄槽(硫酸槽)
オール塩化ビニール製ですので、安心してご使用いただけます。
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付色青色
イチネンTASCOエアコンクリーニング用洗浄槽
エアコン洗浄時、取り外した化粧カバーやフィルターをその場で洗浄。
小スペースで設置可能。
軽量/ワンタッチ。セッティング→収納時は厚さ5cm。
仕様槽、フレーム材質(フレーム)鉄/焼付けコーティング、(槽)塩化ビニール/吸水防止、柔軟加工品質量(kg)約5収納寸法(mm)H1000×W900×D50
1個
¥47,980税込¥52,778
4日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
BIG REDパーツウオッシャー(150L)
ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。
電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)シンク:1060×520×270質量(kg)42タイプ循環式(排出ドレン付)容量(L)シンク:150電圧(V)AC100コード長さ(m)1.6作業容量(L)90外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
1台
¥57,980税込¥63,778
4日以内出荷
アズワンステンレス水槽
材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
高さ(mm)800種別板金タイプ付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70
SUGICO(スギコ)ステンレスタンク(ダストカート)
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。
排水栓(ゴム栓)付きです。
本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
SUGICO(スギコ)18-8ステンレスコンテナ
食材の運搬、保管に最適です。底面に穴を空け、通気性を高めています。空の状態で積み重ねができます。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
材質SUS304質量(kg)約6.5外寸(mm)460×655内寸(mm)420×615×H320関連資料※寸法図(0.07MB)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし外寸法・高さ(mm)220

















![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)