- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 洗浄機用かごのおすすめ人気ランキング
洗浄機用かごのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新110件の「洗浄機用かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食洗機 かご」、「洗浄 カゴ 樹脂」、「超音波洗浄機」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.1
メッシュ寸法(mm)
10
形状
角型
高さ(mm)
160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
網サイズ(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
用途洗浄現場で使用されています。
材質
SUS304
形状
角型
メッシュ
4
目開き
5.5
目開き(mm)
5.5
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
ピッチ(mm)
約0.6
金網ピッチ(mm)
約0.6
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
材質
SUS304
形状
角型
2枚の仕切りで細かい器具を混ぜることなく洗浄できます。
材質
ステンレス(電解研磨処理)
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×68×40
松吉医科器械コード
24-3406-00
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。
フタはスライド式。取っ手はアームが長く、使いやすい設計です。
スタッキング可能。
材質
ステンレス(電解研磨処理)
金網
平織網
形状
角型
仕様
オートクレーブ可
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
10
材質
SUS304
形状
角型
仕様
Φ6mmパンチング材使用
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
材質
ステンレスSUS304、フタ付
形状
角型
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
網目(mm)
5.5