洗濯 パン 排水 トラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
170件の「洗濯 パン 排水 トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯 排水 トラップ 交換」、「洗濯パン 給水 付」、「Toto 洗濯パン」などの商品も取り扱っております。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ABS樹脂 箱入数 1個(内箱)、4個(外箱) 主な用途 洗濯機防水パン専用の排水トラップ。 特性 エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質 ABS タイプ タテビキ 商品タイプ タテビキ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様 VU、VPパイプ兼用。締付治具付 付属品 締付治具付 材質 ABS樹脂 適合配管 VU、VPパイプ兼用 商品タイプ 縦引
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ABSトラップ用 適合機種 PJ2005、2006、2007 セット内容 ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


材質 本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 142×220(エルボ含む) 商品タイプ 縦引
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質 ABS タイプ ヨコビキ 商品タイプ ヨコビキ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品 バンド、インナー、キャップ、ビス 材質 ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス アズワン品番 64-5150-79
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質 ABS樹脂 外径(mm) 66 アズワン品番 64-5156-45 内径(mm) 62
1個
909 税込1,000
当日出荷



本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質 ABS樹脂 外径(mm) 66 内径(mm) 62
1個
889 税込978
当日出荷


省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様 ネジ×4、ネジキャップ×4 材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 2700 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷