洗濯 ホース 残り湯のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「洗濯 ホース 残り湯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 バスポンプ」、「風呂 散水 ポンプ」、「洗濯機 給水ホース 東芝」などの商品も取り扱っております。
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質 ポリアセタール、エラストマー 関連資料 ※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質 ポリアセタール、エラストマー 関連資料 ※適合メーカー(1.39MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用 材質 ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタック湯渡り上手Ⅱ
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m) 3 付属品 アーム、ベース 最大揚程(m) 2 電源コード(m) 1 吐出量(L/min) 9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用 長さ(m) 4 材質 PP、PE ホース長さ(m) 4 アズワン品番 64-6502-65
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m) 4.0 接続口径(Φmm) 15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用 材質 エラストマー、ポリプロピレン 使用温度(℃) 1~40 ホース長さ(m) 4 アズワン品番 64-5155-22
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用 材質 エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン 使用温度(℃) 1~40 ホース長さ(m) 4 アズワン品番 64-5155-24
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m) 1.4~4 ホース外径(Φmm) 23 ホース内径(Φmm) 16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m) 4
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット
用途バスポンプ使用時に 仕様 3点セット トラスコ品番 827-9836 材質 PC 質量(kg) 0.37 アズワン品番 64-6358-61
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容 電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー 材質 PP、PC、PVC、ABS 質量(kg) 0.558 ホース長さ(m) 3 使用流体 風呂水 給水量(L/分) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.2×4.5×9.3
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m) 3 吐出量(L/min) 16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様 自動停止:4.5分 質量(kg) 0.4 電源 コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×62×220 電源コード(m) 1 ポンプコード(m) 3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷