- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯 機 キャスター 付き 台のおすすめ人気ランキング
洗濯 機 キャスター 付き 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「洗濯 機 キャスター 付き 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機台車」、「洗濯機 下」、「冷蔵庫 キャスター」などの商品も取り扱っております。
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック
質量(kg)
2
商品タイプ
キャスター付
材質
フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)
480~780
色
シルバー・グレー
高さ(mm)
100
奥行(mm)
390~610
耐荷重(kg)
150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに
仕様
キャリー360°回転
付属品
水平レベル 防振パッド
寸法(mm)
640×640×120
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
約120
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!。縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。
付属品
本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4
質量(kg)
1.9
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440~690×440~690×100
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品
防振ゴム
材質
ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色
アイボリー
耐荷重(kg)
370
耐荷重(kN)
約3.6(370kgf)
アズワン品番
64-5150-76
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1041
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
150(4個使用時)
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様
かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き
材質
PP
耐荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-6503-06
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×50
1パック(4個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様
ネジ×4、ネジキャップ×4
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
2700
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別
コンテナ・箱台車
材質(本体)
スチール
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。
大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。
前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。
洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。
本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。
国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。
主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)
562~760×562~760×121(内キャスター69)
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン、アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【有効脚】425~620×425~620
質量(kg)
2.6
耐荷重(kg)
200
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)
640×640×50
仕様
トラップ穴なし
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
200
取付穴径(Φmm)
穴無し
有効寸法(mm)
(洗濯機設置)580×580
トラップ
穴なし
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能
両面テープ付き
耐荷重:1.96kN(200kgf)
材質
PP
耐荷重(kN)
1.96
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×50
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ABS樹脂
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
200(4点)
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×123
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色
アイボリー
高さ(mm)
50
耐荷重(kg)
(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
100
下部寸法(mm)
100
上部寸法(mm)
100
商品タイプ
かさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
完成品
材質
キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)
147
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
寸法(mm)
600×600×123
付属品
木ビス(ステンレス)4本
材質
PP
色
スーパーホワイト
耐荷重(kg)
200
関連資料
寸法図
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×123
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様
トラップ位置:センター
セット内容
防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)
材質
耐衝撃性PP
色
スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)
640×640×180
内寸(mm)
584×584×47
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146
満水容量(L)
17
商品タイプ
横引
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷