- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯パン 給水 付のおすすめ人気ランキング
洗濯パン 給水 付のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「洗濯パン 給水 付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水パン 水栓付き」、「給水栓付属品」、「洗濯パン」などの商品も取り扱っております。
水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。
洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様
緊急止水機能付
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×132
仕様
VU、VPパイプ兼用。締付治具付
材質
ABS樹脂
適合配管
VU、VPパイプ兼用
商品タイプ
横引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様
排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品
洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質
(洗濯機パン)ポリプロピレン
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
(4点)400
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様
トラップ位置:センター
材質
耐衝撃性PP
色
スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)
640×640×115
内寸(mm)
600×600×110
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146
満水容量(L)
6.5
取付ビス
M5×65(4本入)
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様
トラップ位置:センター
セット内容
防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)
材質
耐衝撃性PP
色
スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)
640×640×180
内寸(mm)
584×584×47
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146
満水容量(L)
17
商品タイプ
横引
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色
ニューホワイト
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
200
付属品
ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×120
材質
ポリプロピレン
有効内寸法(mm)
W609×W609
質量(kg)
約3.4
耐荷重(kg)
200
付属品
ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様
専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×120
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様
トラップ位置:センター
セット内容
防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)
材質
耐衝撃性PP
色
スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)
640×640×180
内寸(mm)
584×584×47
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146
満水容量(L)
17
商品タイプ
横引
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
洗濯機を高く設置できる為、洗濯機下の掃除が容易。排水目隠しカバー付きでスッキリしたデザイン。ドラム式洗濯機に対応可能。
付属品
化粧カバー1枚
寸法B(mm)
640
寸法(mm)
600×600×123
付属品
木ビス(ステンレス)4本
材質
PP
色
スーパーホワイト
耐荷重(kg)
200
関連資料
寸法図
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×123
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様
VU、VPパイプ兼用。締付治具付
付属品
締付治具付
材質
ABS樹脂
適合配管
VU、VPパイプ兼用
商品タイプ
縦引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
色
アイボリーホワイト
取付穴径(Φmm)
142
耐荷重(kg)
(4点)200
材質
ABS樹脂
箱入数
1個(内箱)、4個(外箱)
主な用途
洗濯機防水パン専用の排水トラップ。
特性
エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
材質
本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×186×160
商品タイプ
横引
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様
ネジ×4、ネジキャップ×4
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
2700
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
200(4点)
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×123
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質
PP、ABS
耐荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-6502-72
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)
PP樹脂
タイプ
横排水、縦排水
寸法B(mm)
640
材質(キャップ)
PP樹脂
締付ねじ数量(本)
4
ねじの形式
トラスタッピン4×60
入数(キャップ)
4個