- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯パン外しのおすすめ人気ランキング
洗濯パン外しのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「洗濯パン外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機床排水トラップ」、「開閉 掃除口」、「目皿外し」などの商品も取り扱っております。
洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
寸法(mm)
142×110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・
コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品
バンド、インナー、ビス
材質
ABS樹脂
アズワン品番
64-5150-80
適合配管
VP・VU50
商品タイプ
床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様
ABS製トラップ用
適合品番
PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
H5550C-50,H5550C-W-50,H5551C-50,H5551C-W-50,H5554-50,H5555-50
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合
VP・VU管兼用
入数
20/箱
商品タイプ
床直結
用途4530用
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合
掃除用流し・小便器の排水金具
タイプ
締付工具
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様
パッケージ品
材質
鋼
穴間隔(mm)
150(最大)
入数
10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様
クロームメッキ
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質
銅
適合品番
H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合品番
T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
バンド付き
材質
ABS
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質
鋼
アズワン品番
65-2071-35
寸法許容差(mm)
15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用
材質
ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品
バンド、インナー、キャップ、ビス
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
寸法
VU50
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VU50用
商品タイプ
床直結