洗濯パン小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「洗濯パン小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯パン 500」、「洗濯 パン 600 サイズ」、「洗濯パン 穴なし」などの商品も取り扱っております。
材質 ABS樹脂 アイボリーホワイト 耐荷重(kg) 200(4点) トラップ 穴あり 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 800×640×123
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様 ネジ×4、ネジキャップ×4 材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 2700 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷


お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm) 640×640×50 仕様 トラップ穴なし 材質 ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg) 200 取付穴径(Φmm) 穴無し 有効寸法(mm) (洗濯機設置)580×580 トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様 排水口位置/中央(C) 材質 PP アイボリーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×200×43
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

寸法(mm) 600×600×123 付属品 木ビス(ステンレス)4本 材質 PP スーパーホワイト 耐荷重(kg) 200 関連資料 寸法図 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 600×600×123
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂 アイボリーホワイト 取付穴径(Φmm) 142 耐荷重(kg) (4点)200
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体) PP樹脂 タイプ 横排水、縦排水 寸法B(mm) 640 材質(キャップ) PP樹脂 締付ねじ数量(本) 4 ねじの形式 トラスタッピン4×60 入数(キャップ) 4個
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm) 570×570 材質 ポリスチレン 厚さ(mm) 10 白(ホワイト) トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 570×570×10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。 洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様 緊急止水機能付 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×132
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm) 640×640×厚さ60 付属品 ビス、キャップ 材質 ABS樹脂 ホワイト 有効内寸(mm) 581×581 耐荷重(kg) 200 耐荷重(kN) 約1.96(200kgf) アズワン品番 64-5152-60 トラップ 穴なし 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×60
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

仕様 トラップタイプ/センター 付属品 固定ビス(ステンレス4.5×50)×4 寸法(mm) 640×640×60 ホワイト 材質(本体) PP 取付部 Φ146(トラップ)
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品 バンド、インナー、キャップ、ビス 材質 本体:ABS、エルボ:TPO ホワイトグレー 寸法 VP・VU50 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP・VU50 商品タイプ 床直結
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm) 570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり) 材質 ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂 ホワイト アズワン品番 64-5152-62
1セット
4,198 税込4,618
6日以内出荷

専用コーナーを取り付けることで、64マルチ対応にグレードアップ出来ます。 ホースがつぶれないように、外縁の土手なし仕様。 コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!
用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン 材質 耐衝撃性PP 外寸(mm) 640×640×43 内寸(mm) 600×600×40 満水容量(L) 6.5 スノーホワイト(SNW) 仕様 トラップ位置:センター 材質(ビス) ステンレス 取付径(Φmm) 146
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様 トラップ位置:センター セット内容 防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式) 材質 耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm) 640×640×180 内寸(mm) 584×584×47 材質(ビス) ステンレス 取付径(Φmm) 146 満水容量(L) 17 商品タイプ 横引
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷