- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 洗濯乾燥機のおすすめ人気ランキング
洗濯乾燥機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新3,126件の「洗濯乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム式洗濯機」、「パナソニック乾燥機」、「衣類乾燥機」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質
内槽:ステンレス
幅(mm)
約490
質量(kg)
約17
高さ(mm)
約585
種類
乾燥機
奥行(mm)
約400
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
850
回転数(min-1[r.p.m])
ドラム:約53
容量(kg)
乾燥機:2.5
タイマー設定
20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
仕様
ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)
約24
消費電力(W)
1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×499×680
メーカー
パナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)
8
寸法(mm)
約595×652×908
質量(g)
72000
材質
SGCC、PP
種類
ドラム式洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)
1000
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)
80
乾燥質量(kg)
標準:4
水量(L)
標準:30
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)
約1.5
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。
付属品
取扱説明書(保証書)
質量(kg)
12
消費電力(W)
720
電源
AC100V 50/60Hz
容量(kg)
2.5
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×475×578
運転音(dB)
52
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様
(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品
給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)
30
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
機能
チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機
洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg)
騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動
2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能
3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ
マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)
3
本体質量(kg)
17
騒音値(dB)
45.6
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)
【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質
ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)
3500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×257×342
モード
衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー
2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質
SGCC、PP
質量(g)
81000
種類
ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×652×1065
乾燥質量(kg)
5
運転音(dB)
洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
標準使用水量(L)
80
定格入力
1000W
洗濯/脱水容量(kg)
8/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)
8
寸法(mm)
約595×652×1065
質量(g)
80000
材質
SGCC、PP
種類
ドラム式洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)
1000
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)
80
乾燥質量(kg)
標準:4
水量(L)
標準:30
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)
約1.5
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース
材質
鉄、ABS樹脂
質量(g)
28000
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×535×835
電源コード(m)
1.9
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300/330
防水性
IPX4
運転時間(分)
所要:46
標準使用水量(L)
89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)
4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
排水が要らない、温風気化式乾燥機!
タッチパネル式で簡単操作!!タッチパネル式でオートモード搭載!
用途ドラム式 大容量 温風 服乾燥機 洗濯物 衣類 乾燥機 家庭用 新生活 一人暮らし!
材質
ステンレス、スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
24
電圧
13A
高さ(mm)
686
奥行(mm)
462
消費電力(W)
1300
回転数(min-1[r.p.m])
45(ドラム)
乾燥質量(kg)
5.5
電源(AC V)
100(50/60Hz共用)
1個
¥39,980
税込¥43,978
取扱い終了
洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド
トラスコ品番
201-3588
幅(mm)
610~850
厚さ(mm)
513
質量(kg)
11.5
色
シルバーグレー
高さ(mm)
1040~1330
奥行(mm)
513
アズワン品番
64-8484-60
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)
36
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)
標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)
電源:約2.0
定格消費電力(W)
380/480(50Hz/60Hz)
運転音
洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)
99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
553×600×917
水量(L)
標準:49
水平・垂直方向に立体水流を起こし、水や衣類をしっかりかくはん。衣類が少なく、水位が低いときでも、衣類を効果的に動かしてもみ洗いし、汚れを落とします。脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で洗濯槽に貼り付いた衣類をはがした後、細かく動いて衣類のからみを緩和します。豊富なお手入れ機能で洗濯槽を清潔に。脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。
用途衣類や寝具の洗浄に。 パナソニック Panasonic 全自動洗濯機 縦型洗濯機
付属品
給水ホース,外部排水ホース,保護カバー
質量(kg)
28
色
ライトベージュ
種類
縦型洗濯機
消費電力(W)
50Hz:400、60Hz:445
対応
「防水フロアー」奥行(内寸)540mm以上
機能
おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥
運転音(dB)
洗濯時:37、脱水時:46
消費電力量(Wh)
50Hz:103、60Hz:104
標準使用水量(L)
116
洗浄方式
ビッグウェーブ洗浄
洗濯/脱水容量(kg)
6.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
562×880×572
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
仕様
床置き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600(W)×442(D)×402(H)mm
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質
SGCC、PP
質量(g)
72000
種類
ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×652×908
電源コード(m)
約1.5
乾燥質量(kg)
5
運転音(dB)
洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)
8/5
水量(L)
標準:30
乾燥方式
ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/ホワイト
質量(g)
3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×320×1360
1台
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)
適合
設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上
質量(kg)
約33(給・排水ホース含む)
タイプ
洗濯槽:ステンレス
種類
縦型洗濯機
消費電力(W)
洗濯時450/510(50/60Hz)
容量(kg)
洗濯・脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)
対応
標準水使用量:約113L
機能
洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定
運転音(dB)
洗い37、脱水45
消費電力量(Wh)
洗濯時約100
位置
排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷