洗濯板のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
166件の「洗濯板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「里芋洗い機」、「手動洗濯機」、「芋洗い機」などの商品も取り扱っております。
Arao! せんたく板 オーエランキング1位
小物洗い・部分洗いに便利なせんたく板。洗濯機に入れる前に落としたいガンコ汚れに。洗いたい物に合わせて使い分けできる、丸くて柔らかな凹凸面・シャープな凹凸面。
材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×14×1.1アズワン品番64-9283-48
1個
449税込494
当日出荷

ちょこっと洗濯 サンコー[日用品]ランキング2位
材質不織布:ポリエステル、スポンジ:ウレタンフォーム、リング:ポリエチレン質量(g)15寸法(cm)10×7.5耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応
1個
529税込582
当日出荷

マルチ洗浄機 アルミスランキング3位
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698税込10,668
当日出荷

全手動ウォッシャー ELPAランキング4位
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2種類ハンディ洗濯機寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)容量(kg)約2アズワン品番64-4373-86
1台
7,314税込8,045
当日出荷

sm@rt709 洗濯板 ミニ アズマ工業ランキング5位
衣類の部分洗い、小物のお洗濯に。
用途洗濯機・浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。軟らかい素材でできているので、洗面台の曲面にピッタリ押し当てて使用できます。裏表どちらも使用することができます。また指を通す穴付きで持ちやすい形状です。材質本体:ポリエチレン、磁石:ネオジム磁石質量(g)1寸法(幅W×高さH)(mm)約100×210耐熱温度(℃)50
1個
669税込736
11日以内出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

洗濯板がな~んと手のひらサイズのシリコンタワシに大変身!洗濯機だけでは落ちにくい シャツの襟や袖回り、汚れが染み付いた作業服、靴下、下着、布オムツ、タオル、布巾などの落ちにくいガンコな汚れをスッキリ落とします! 洗濯機に入れたくない、汚れのひどい靴下やおむつなどもサッと手軽に洗え、電気代の節約にもなります。 ワイシャツの襟や袖などのひどい汚れも落としやすく、クリーニング代も減らせます。 衣類に優しいシリコン製。手の平サイズで握りやすく、汚れ落ちも納得です。 シリコン製だから握ると適度にしなり、手になじみます。 凹凸の溝形状が生み出す摩擦力で、生地の汚れを浮かせて落とします。 指を入れて洗える中空タイプ先細形状なので、上から叩くように汚れのポイントを集中的に落とせます。 縦溝・波溝 2WAYタイプ手の平サイズで置き場所をとりません。 ワイシャツの襟など、部分洗いが手軽に。しょうゆやソースなどの染み抜きに。靴下など、がんこな汚れに。布巾などの汚れに。
用途洗濯板として材質シリコーンゴムブルー品番SV-4120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×55×35
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。 レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。 スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。 さわやかなグリーンハーブの香り。
成分界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤液性中性使用場所レンジまわり
1個(350mL)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)pH値5.5
1袋(100個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき仕様水量:(最大)8幅(mm)362高さ(mm)386奥行(mm)362電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)88本体質量(kg)4.2オートタイマー(分)15最大荷重(kg)2
1台
8,998税込9,898
7日以内出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)寸法(mm)345×345×500質量(kg)約4.0消費電力(W)160定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.4運転音(dB)62タイマー15洗濯容量(g)約500水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998税込8,798
当日出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)タイプバケツ容量(L)15外径×高さH(Φmm×mm)307×320TKG品番7-0264-1201TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998税込4,398
当日出荷

シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12f
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に… ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機 ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ 毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き)材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂質量(kg)4.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)運転時間(分)15標準使用水量(L)10洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷

サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利容量(kg)約0.8寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105質量(kg)約1.96消費電力(W)約10定格入力電圧(V)DC12使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書保証期間6ヶ月種類ハンディ洗濯機
1個
10,980税込12,078
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330質量(g)3800付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180容量(L)最大脱水:5.9ホース内径(Φmm)30ホース長さ(mm)850
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
1台
16,980税込18,678
当日出荷

材質PP/PE/ABS質量(kg)約2.0ブルー種類ハンディ洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
1台
6,988税込7,687
8日以内出荷

サンコー[日用品]バケツランドリー2
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)約5.2種類小型洗濯機消費電力(W)約135電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490電源コード(m)0.9タイマー設定~15分使用水温(℃)40以下防水性IPX4洗濯容量(kg)約1.2
1個
10,680税込11,748
翌々日出荷

簡単に芋の皮がむけます。
用途芋の水洗い、皮むきにトラスコ品番819-5488材質質量(g)560幅(cm)20長さ(cm)20高さ(cm)50
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個質量(kg)20種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)標準使用水量(L)82洗濯方法渦巻き式取扱説明書(8.96MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷