- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 洗濯機 アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
洗濯機 アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新130件の「洗濯機 アイリスオーヤマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイリス オーヤマ 乾燥 機」、「二 層 式 洗濯 機 自動」、「ドラム式洗濯機」などの商品も取り扱っております。
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類
縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)
600
機能
簡易乾燥
標準使用水量(L)
126
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース
材質
鉄、ABS樹脂
質量(g)
28000
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×535×835
電源コード(m)
1.9
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300/330
防水性
IPX4
運転時間(分)
所要:46
標準使用水量(L)
89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)
4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)
36
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)
標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)
電源:約2.0
定格消費電力(W)
380/480(50Hz/60Hz)
運転音
洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)
99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
553×600×917
水量(L)
標準:49
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)
5
寸法(mm)
約540×535×835
質量(g)
28000
材質
鉄、ステンレス、ABS樹脂等
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
330/360
所要時間
(標準)52分
標準使用水量(L)
92
水量(L)
使用:47
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約36、脱水/約51
電源コード(m)
約1.9
付属品
給水ホース
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)
8
寸法(mm)
約595×652×908
質量(g)
72000
材質
SGCC、PP
種類
ドラム式洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)
1000
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)
80
乾燥質量(kg)
標準:4
水量(L)
標準:30
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)
約1.5
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。
水や洗剤を広範囲にムラなく放出するスプラウォッシュにより、洗浄力約18%UP!しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
清潔感・高級感があり、掃除がしやすいフラットなガラス扉です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース
質量(g)
36000
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×591×930
電源コード(m)
1.9
運転音(dB)
洗濯/約39、脱水/約54
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
460/500
防水保護等級
IPX4
標準使用水量(L)
158、標準水量58
所要時間
標準56分
洗濯/脱水容量(kg)
8
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
容量(kg)
【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0
コード長さ(m)
電源:2
本体質量(kg)
32
定格消費電力(W)(50/60Hz)
400460
運転音
洗濯/約36dB、脱水/約48dB
標準使用水量(L)
約99
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
527×539×850
所要時間
標準:42分
水量(L)
標準:約50
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)
8
寸法(mm)
約595×652×1065
質量(g)
80000
材質
SGCC、PP
種類
ドラム式洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)
1000
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)
80
乾燥質量(kg)
標準:4
水量(L)
標準:30
防水性
IPX4
運転音(dB)
洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)
約1.5
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)
37
色
ホワイト
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)
標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)
電源:約2.0
定格消費電力(W)
400/500(50Hz/60Hz)
運転音
洗濯/約35dB、脱水/約47dB
標準使用水量(L)
109
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
553×600×956
所要時間
(標準)44分
水量(L)
標準:53
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)
【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質
ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)
3500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×257×342
モード
衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー
2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品
製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能
冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質
鋼板、PS、ガラス
質量(g)
28000
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
記号
フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×509×852
扉開閉方式
右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)
207
省エネ基準達成率(%)
101
定格内容積(L)
【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様
ネジ×4、ネジキャップ×4
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
2700
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)
553×637×1042
色
ホワイト
種類
縦型洗濯機
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
容量(kg)
標準洗濯/脱水容量:1
コード長さ(m)
2
運転音(dB)
(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能
IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)
約400/500
標準使用水量(L)
約109
所要時間
(標準)約44分
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
色
ブラック
質量(g)
28000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×535×835
定格消費電力(W)(50/60Hz)
330/360
運転時間(分)
52
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質
SGCC、PP
質量(g)
72000
種類
ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×652×908
電源コード(m)
約1.5
乾燥質量(kg)
5
運転音(dB)
洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)
8/5
水量(L)
標準:30
乾燥方式
ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質
鉄、PP樹脂等
質量(g)
39000
種類
全自動電気洗濯機
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×637×1003
運転音(dB)
洗濯:約37、脱水:約46
定格消費電力(W)(50/60Hz)
約380/480
防水保護等級
IPX4
標準使用水量(L)
約99
所要時間
標準:約43分
洗濯/脱水容量(kg)
8
水量(L)
標準:約48
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品
給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)。
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)。
コード長さ(m)
電源:約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
527×539×850
保証期間
お買い上げ日より1年間。
定格入力(W)
410/470(50Hz/60Hz)
運転音
洗濯/約34dB、脱水/約49dB。
標準使用水量(L)
110。
運転時間
(標準)43分
水量(L)
標準:55
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)
553×637×1042
色
ホワイト
種類
縦型洗濯機
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
容量(kg)
標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)
2
運転音(dB)
(洗濯/脱水)約36/約43
防塵防水性能
IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)
約450
標準使用水量(L)
約109
所要時間
(標準)約41分
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品
給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質
SGCC、PP
質量(g)
80000
種類
ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)
電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧
AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×652×1065
電源コード(m)
約1.5
乾燥質量(kg)
5
運転音(dB)
洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)
8/5
水量(L)
標準:30
乾燥方式
ヒーター乾燥