- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機 ウルトラファインバブルのおすすめ人気ランキング
洗濯機 ウルトラファインバブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「洗濯機 ウルトラファインバブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 ナノバブル」、「マイクロナノバブル」、「バブルノズル」などの商品も取り扱っております。
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
質量(g)
約156
材質(プレート)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
NBR
直径×高さ(cm)
本体:約3×6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター
適合
国内全自動洗濯機給水口
ねじ径
G3/4
取付ねじ
G3/4
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様
取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容
本体×1個、取扱説明書
取付可能対象
洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質
本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)
143
寸法(Φ×高さH)(mm)
30×49
耐熱温度(℃)
50
ねじサイズ
G3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』
ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
質量(g)
約75
材質(プレート)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
NBR
直径×高さ(cm)
本体:約2.5×4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル
適合
万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様
取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容
本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象
シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質
本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)
126
外径×長さL(Φ×mm)
27×52
耐熱温度(℃)
50
ねじサイズ
G1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用
仕様
取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの
セット内容
本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書
材質
本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR
質量(g)
72(本体)
寸法(Φ×高さH)(mm)
27×39(本体)
耐熱温度(℃)
50
最高使用温度(℃)
50
対応水栓
種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
¥9,988
税込¥10,987
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓
接続部ねじ
G1/2
適合場所
台所
ホース長さ(m)
引き出し:1.1
取付穴径(Φmm)
35~39
取付可能厚(mm)
5~30
取付穴径(mm)
35~39
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
オートストッパー付
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
寸法(mm)
220×200×450
採水量
最大4L/回
内径×外径(Φmm)
4×6(ガスイントレット)
電源(V)
AC100Vアダプター(入力100~240(50/60Hz))
付属品
循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)
仕様
【ホース口】G1/2×2
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番
400-1389
質量(g)
9.4
部品名称
エゼクターユニット
使用できるこて部
SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質
(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様
蛇口ソケット付き
TGK品番
594-64-74-05
全長(mm)
155
吸気管径(Φmm)
9
到達真空度(kPa)
水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)
内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)
13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。
毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。
ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。
ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。
トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。
特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。
ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。
肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)
約160
幅(mm)
【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65
角度(°)
70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)
質量(g)
162
切替方式
無段階
接続
G1/2
吐水量(L/min)
【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa
材質
【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM
色
ホワイト
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
○
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
80×125
品名・タイプ
ミキシンググラス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷