洗濯機 キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
129件の「洗濯機 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機置き台」、「洗濯機 台」、「冷蔵庫 キャスター」などの商品も取り扱っております。
洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック 質量(kg) 2 商品タイプ キャスター付
1台ほか
5,088 税込5,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム 幅(mm) 480~780 シルバー・グレー 高さ(mm) 100 奥行(mm) 390~610 耐荷重(kg) 150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm) 562~760×562~760×121(内キャスター69) ホワイト 材質 ポリプロピレン、アルミ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【有効脚】425~620×425~620 質量(kg) 2.6 耐荷重(kg) 200
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質 キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ 8 1041
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに 仕様 キャリー360°回転 付属品 水平レベル 防振パッド 寸法(mm) 640×640×120 質量(g) 3500 耐荷重(kg) 約120
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!。縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。 付属品 本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4 質量(kg) 1.9 耐荷重(kg) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440~690×440~690×100
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別 コンテナ・箱台車 材質(本体) スチール キャスター(mm) ナイロンキャスターΦ75 材質(キャスター) ナイロン 最大積載量(kg) 200 キャスター径(Φmm) 75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様 かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き 材質 PP 耐荷重(kN) 1.96 アズワン品番 64-6503-06 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×50
1パック(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様 自在キャスター4個 材質 (キャスター金具)スチール。(車輪)ゴム。(コーナー)スチール。(連結バー)アルミ 均等荷重(kg) 180 床面高さ(mm) 128 キャスター径(Φmm) 75
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

机下の空いたスペースを有効活用できます。 スライド式キャスター付きなので楽々。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。) プリンター収納などに最適。
付属品 組立用工具 材質 本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381) 均等耐荷重(kg) 15
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品 防振ゴム 材質 ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg) 370 耐荷重(kN) 約3.6(370kgf) アズワン品番 64-5150-76 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 150(4個使用時) 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898 税込4,288
当日出荷

省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様 ネジ×4、ネジキャップ×4 材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 2700 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm) 640×640×50 仕様 トラップ穴なし 材質 ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg) 200 取付穴径(Φmm) 穴無し 有効寸法(mm) (洗濯機設置)580×580 トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー 高さ(mm) 50 耐荷重(kg) (1ヶ当たり)100 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 100 下部寸法(mm) 100 上部寸法(mm) 100 商品タイプ かさ上げ台
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 ABS樹脂 アイボリーホワイト 耐荷重(kg) 200(4点) トラップ 穴あり 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 800×640×123
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

寸法(mm) 600×600×123 付属品 木ビス(ステンレス)4本 材質 PP スーパーホワイト 耐荷重(kg) 200 関連資料 寸法図 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 600×600×123
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様 完成品 材質 キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ キャスター 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm) 147 キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)