- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機 排水 L字のおすすめ人気ランキング
洗濯機 排水 L字のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「洗濯機 排水 L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水溝 エルボ」、「防水パン エルボ」、「洗濯 パン 排水 エルボ」などの商品も取り扱っております。
材質
ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE
ホース内径(Φmm)
30
直径(mm)
30
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質
EVAC、PP
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
0.93
ホース長さ(mm)
930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
アズワン品番
64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質
PP、PE
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(cm)
33~93
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×160×40(パックサイズ)
適合場所
洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
仕様
L型カウスサイズ:Φ32mm
材質
PVC、PE
質量(g)
132
全長(m)
0.5
ホース長さ(m)
0.5
アズワン品番
64-7852-20
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。
パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。
付属品
ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド
材質
ポリエチレン
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)
0.8
付属品
バンド
材質
EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)
30
アズワン品番
64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
ナイロンバンド
適合
Φ36ミリ用
材質
TPE、PA
適合品番
426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。
ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質
ABS(カップ・スロート:PP)
排水
28L/分
仕様
封水深/50mm
接続
VU50・VP50
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。
付属品
バンド
材質
EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
長さ(mm)
930
使用温度(℃)
1~50
適合メーカー
シャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)
30
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様
クロームメッキ
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。
ホース内径30ミリです。
ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)
33~84
付属品
バンド
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
使用温度(℃)
1~50
ホース内径(Φmm)
30
アズワン品番
64-5151-63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。
付属品
バンド
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
タイプ
伸縮タイプ(330~930mm)
使用温度(℃)
1~50
適合メーカー
シャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)
30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)
30
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~50
ホース外径(Φmm)
34
洗濯機の排水延長ホースです。
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30