洗濯機 排水トラップ 横引きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「洗濯機 排水トラップ 横引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯パン 給水 付」、「Toto 洗濯パン」、「鋳鉄製排水トラップ」などの商品も取り扱っております。


トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用 仕様 VU、VPパイプ兼用 材質 ABS樹脂 適合穴径(Φmm) 142
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質 本体:ABS、エルボ:TPO スーパーホワイト 寸法 VP・VU50
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

材質 ABS樹脂 箱入数 1個(内箱)、4個(外箱) 主な用途 洗濯機防水パン専用の排水トラップ。 特性 エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び 50 ねじ(mm) N:104
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質 本体:ABS、エルボ:TPE スーパーホワイト 寸法 VP・VU50
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水 60L/分 材質 ABS 接続 VU50・VP50 仕様 封水深/50mm 適合配管 VU50・VP50
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×186×160 商品タイプ 横引
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質 ABS タイプ ヨコビキ 商品タイプ ヨコビキ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び 50 ねじ(mm) N:104
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷


寸法(mm) 600×600×123 付属品 木ビス(ステンレス)4本 材質 PP スーパーホワイト 耐荷重(kg) 200 関連資料 寸法図 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 600×600×123
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様 クロームメッキ 適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷