洗濯機 排水パンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
189件の「洗濯機 排水パン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯パン 給水 付」、「洗濯 パン 交換」、「かさ上げ防水パン」などの商品も取り扱っております。
専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。
用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。 一辺長さ(mm) 640 高さ(mm) 180 耐荷重(kg) 200(4点) トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×180
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質 PP、ABS 耐荷重(kN) 1.96 アズワン品番 64-6502-72 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様 トラップ位置:センター セット内容 防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個) 材質 耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm) 640×640×180 内寸(mm) 584×584×47 材質(ビス) ステンレス 取付径(Φmm) 146 満水容量(L) 17 商品タイプ 横引
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様 トラップ位置:センター セット内容 防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式) 材質 耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm) 640×640×180 内寸(mm) 584×584×47 材質(ビス) ステンレス 取付径(Φmm) 146 満水容量(L) 17 商品タイプ 横引
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 200 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン セット内容 防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー 寸法(mm) 740×640×180 タイプ (付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm) 700×600 取付ビス数 (固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入) 色(本体) スノーホワイト(SNW) 入数(個) (フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入 トラップ (取付部)Φ146
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト 材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 200 付属品 ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様 ネジ×4、ネジキャップ×4 材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 2700 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

材質 ABS樹脂 アイボリーホワイト 耐荷重(kg) 200(4点) トラップ 穴あり 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 800×640×123
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm) 640×640×50 仕様 トラップ穴なし 材質 ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg) 200 取付穴径(Φmm) 穴無し 有効寸法(mm) (洗濯機設置)580×580 トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

寸法(mm) 600×600×123 付属品 木ビス(ステンレス)4本 材質 PP スーパーホワイト 耐荷重(kg) 200 関連資料 寸法図 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 600×600×123
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂 アイボリーホワイト 取付穴径(Φmm) 142 耐荷重(kg) (4点)200
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー付で安全性も意匠製も抜群! 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン 仕様 トラップ位置:センター 材質 耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 耐荷重(kg) 200 外寸(mm) 640×640×115 内寸(mm) 600×600×110 材質(ビス) ステンレス 取付径(Φmm) 146(トラップ) トラップ 穴あり 満水容量(L) 6.5 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×115
1セット
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。 洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様 緊急止水機能付 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×132
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ 穴あり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体) PP樹脂 タイプ 横排水、縦排水 寸法B(mm) 640 材質(キャップ) PP樹脂 締付ねじ数量(本) 4 ねじの形式 トラスタッピン4×60 入数(キャップ) 4個
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様 排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50) 付属品 洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具 材質 (洗濯機パン)ポリプロピレン アイボリーホワイト 耐荷重(kg) (4点)400
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)