- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機 給水ホース L型のおすすめ人気ランキング
洗濯機 給水ホース L型のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新102件の「洗濯機 給水ホース L型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用ホース」、「洗濯機給水延長ホース」、「食洗機 ホース」などの商品も取り扱っております。
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)
0.8
ホース長さ(m)
0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
ホース長さ(m)
0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
長さ(m)
0.8
仕様
口金なし
材質
PVC、POM
ホース長さ(m)
0.8
アズワン品番
64-6502-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)
材質
ポリアセタール、黄銅
曲げ角度
90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
青銅
曲げ角度
90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質
PVC、POM
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
耐圧(MPa)
1.72/5分
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色
オフホワイト
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口なし
質量(g)
300
ホース長さ(m)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)
PVC樹脂
材質(ジョイント)
POM樹脂
材質(パッキン)
塩化ブチルゴム
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)
36
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)
標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)
電源:約2.0
定格消費電力(W)
380/480(50Hz/60Hz)
運転音
洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)
99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
553×600×917
水量(L)
標準:49
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質
黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
洗濯機の排水延長ホースです。
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合
パイプ径14~23mm
材質
亜鉛ダイキャスト、POM
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。
洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様
緊急止水機能付
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×132