- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機 風呂水給水ホースのおすすめ人気ランキング
洗濯機 風呂水給水ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「洗濯機 風呂水給水ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 散水 ポンプ」、「強力 バスポンプ」、「洗濯機 給水ホース 東芝」などの商品も取り扱っております。
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質
ポリアセタール、エラストマー
関連資料
※適合メーカー(1.39MB)
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
材質
ポリアセタール、エラストマー
関連資料
※適合メーカー(1.39MB)
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
長さ(m)
20
材質
TPE
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース長さ(m)
20
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質
エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~40
ホース長さ(m)
4
アズワン品番
64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質
エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)
1~40
ホース長さ(m)
4
アズワン品番
64-5155-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)
1.4~4
ホース外径(Φmm)
23
ホース内径(Φmm)
16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)
4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)
4
材質
PP、PE
ホース長さ(m)
4
アズワン品番
64-6502-65
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ホースやホルダーの取り換えにお得なセットです。バスポンプオプションセットホースやホルダーの取り換えにお得なセット
用途バスポンプ使用時に
仕様
3点セット
トラスコ品番
827-9836
材質
PC
質量(kg)
0.37
アズワン品番
64-6358-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容
電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー
材質
PP、PC、PVC、ABS
質量(kg)
0.558
ホース長さ(m)
3
使用流体
風呂水
給水量(L/分)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.2×4.5×9.3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
耐圧(MPa)
1.72/5分
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質
PVC、POM