洗濯機の排水のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
296件の「洗濯機の排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 エルボ」、「排水トラップ 40mm」、「排水トラップ用ロックナット」などの商品も取り扱っております。
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品 バンド 材質 エラストマー、ステンレス 使用温度(℃) 1~50 アズワン品番 64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品 バンド 材質 TPE、ステンレス アズワン品番 64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様 クロームメッキ 適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び VP・VU:50
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法 50 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

材質 ABS樹脂 箱入数 1個(内箱)、4個(外箱) 主な用途 洗濯機防水パン専用の排水トラップ。 特性 エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用 仕様 VU、VPパイプ兼用 材質 ABS樹脂 適合穴径(Φmm) 142
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品 バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質 ABS、PVC、ステンレス、鋼 入数 20/箱 適合配管 呼50VU管用 商品タイプ 床直結
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質 ABS樹脂 外径(mm) 66 内径(mm) 62
1個
889 税込978
当日出荷

用途ABSトラップ用 適合機種 PJ2005、2006、2007 セット内容 ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。
適合 洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番 64-6503-18
1個
659 税込725
当日出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのストレーナーです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
直径(Φmm) 102
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般住宅用(家庭用)として最適です。 洗濯機排水ホースの排水口径は、25mm~35mmのものまで使用できます。 排水管は硬質塩化ビニル管のVU管をご使用ください。
用途一般住宅の既存排水トラップの取替えなど 付属品 ホルダー押さえ、本体、キャップ、ホースホルダー、木ねじ 材質 スチロール、ポリエチレン、クロロプレン、SUS304 取付け方法 差込式 適合配管 硬質塩化ビニル管のVU管 商品タイプ 床直結
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースを外してお使い下さい。封水切れによる害虫の侵入やにおいを防止します。
ホワイト 高さ(mm) 24.7 外径(Φmm) 117.5
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm) 30 ホース径(Φmm) 30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様 クロームメッキ 適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法 50 材質(本体) ABS 材質(キャップ) PE 材質(バンド) SWM-B
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
スーパーホワイト 寸法 VP・VU50 適合品番 MB6060 適合配管 VP・VU50 商品タイプ 横引
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質 本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO 適合配管 VP・VU40用 商品タイプ 床直結
1個
3,398 税込3,738
当日出荷