- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機ホース止めのおすすめ人気ランキング
洗濯機ホース止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「洗濯機ホース止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機排水ホース 留め具」、「蛇口 ストッパー」、「洗濯機 アダプター」などの商品も取り扱っております。
自動閉止機構付き
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質
POM、亜鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。
既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。
洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。
ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品
バンド、インナー、ビス
材質
TPO
色
ホワイトグレー
寸法
50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合
PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質
SWM-B
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種
PJ2005、2006、2007
セット内容
ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
ナイロンバンド
適合
Φ36ミリ用
材質
TPE、PA
適合品番
426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質
TPO
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
31
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。
ホースの抜けを防止します。
洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止
材質
ステンレス
アズワン品番
64-5155-27
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質
亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
ストッパー
あり
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質
亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
自動閉止機構付き
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合
パイプ径14~23mm
材質
亜鉛ダイキャスト、POM
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合
蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番
792-9226
材質
ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
37
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合
吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番
326-1123
材質
POM、亜鉛
パッキンNo.
772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷