洗濯機排水トラップ用エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
111件の「洗濯機排水トラップ用エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 エルボ」、「洗濯機排水ホース 留め具」、「洗濯機 排水 L字」などの商品も取り扱っております。
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質 エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品 バンド 材質 エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃) 1~50 適合排水口径(Φmm) 31・36
1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合 VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用 アズワン品番 64-6503-16
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質 エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品 バンド 材質 エラストマー、ステンレス 使用温度(℃) 1~50 アズワン品番 64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品 バンド 材質 TPE、ステンレス アズワン品番 64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品 ナイロンバンド 適合 Φ36ミリ用 材質 TPE、PA 適合品番 426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×160×40(パックサイズ) 適合場所 洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合 VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番 64-6503-17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質 エルボ:TPO
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質 TPO 内径(Φmm) 32 外径(Φmm) 31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品 バンド 材質 エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃) 1~50 適合排水口径(Φmm) 31
1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

用途ABSトラップ用 適合機種 PJ2005、2006、2007 セット内容 ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様 クロームメッキ 適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品 バンド 材質 エラストマー、ナイロン 使用温度範囲(℃) 1~50 適合排水口径(Φmm) 36
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷