- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機排水ホース 交換用のおすすめ人気ランキング
洗濯機排水ホース 交換用のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新114件の「洗濯機排水ホース 交換用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 洗濯機排水ホース」、「洗濯機排水ホース」、「洗濯機 排水 L字」などの商品も取り扱っております。
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)
0.8
付属品
バンド
材質
EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)
30
アズワン品番
64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
4
色
アイボリー
ホース内径(Φmm)
30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)
30
色
アイボリー
長さ(m)
3
ホース長さ(m)
3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質
EVAC、PP
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
0.93
ホース長さ(mm)
930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)
30
色
アイボリー
ホース長さ(m)
1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続
ホース内径(Φmm)
30
材質
PP、PE
ホース長さ(cm)
33~84
アズワン品番
64-6503-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
材質
ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE
ホース内径(Φmm)
30
直径(mm)
30
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質
PVC、POM
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
洗濯機排水ホースの延長用。
ホース内径(Φmm)
30
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)
30
色
アイボリー
ホース長さ(m)
2
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。
ホース内径30ミリです。
ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)
33~84
付属品
バンド
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
使用温度(℃)
1~50
ホース内径(Φmm)
30
アズワン品番
64-5151-63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)
30
付属品
ホース差込口、ホースエンド
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~50
ホース外径(Φmm)
34
ホース長さ(m)
2
エスコ品番
EA468CJ-53
ホース内径(Φmm)
26.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)
1.5
トラスコ品番
816-3717
再生紙使用マーク
適合
1セット(25個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷