洗濯機用部材のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
115件の「洗濯機用部材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機置き台」、「洗濯機 キャスター」、「洗濯機 ブロック」などの商品も取り扱っております。
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 150(4個使用時) 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898 税込4,288
当日出荷

ドラム式洗濯機のドアパッキンに取り付ける、小物挟まり防止カバー。 熱に強いシリコーン製なので、つけたまま乾燥運転することが可能。 ドラム式洗濯機のドアパッキン溝の奥行約1.8cm以内のものに対応。 色の濃いものの洗濯に使用すると製品に色移りする恐れがあるが、品質には問題なく使用可能。樹脂の性質上、シリコーン特有のにおいを感じることがあるが、徐々に薄れる。業務用のドラム式洗濯機・縦型洗濯機・衣類乾燥機には使用不可。
材質 本体:シリコーン ホワイト 質量(g) 120 耐熱温度(℃) 250 耐冷温度(℃) -40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44.5×2.5×4.7
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm) 640×640×50 仕様 トラップ穴なし 材質 ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg) 200 取付穴径(Φmm) 穴無し 有効寸法(mm) (洗濯機設置)580×580 トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

寸法(mm) 560×710×10 材質 ポリスチレン トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 560×710×10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷


バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品 バンド 材質 TPE、ステンレス アズワン品番 64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

材質 フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム 幅(mm) 480~780 シルバー・グレー 高さ(mm) 100 奥行(mm) 390~610 耐荷重(kg) 150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様 かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き 材質 PP 耐荷重(kN) 1.96 アズワン品番 64-6503-06 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×50
1パック(4個)
4,298 税込4,728
欠品中

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。 仕様 ●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225 材質 ポリエステル ブルー サイズ M 適合高さ(mm) 950
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ 材質 ゴム
1個ほか
636 税込700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック 質量(kg) 2 取扱説明書 (1.65MB) 商品タイプ キャスター付
1台ほか
5,088 税込5,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー 高さ(mm) 50 耐荷重(kg) (1ヶ当たり)100 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 100 下部寸法(mm) 100 上部寸法(mm) 100 商品タイプ かさ上げ台
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品 防振ゴム 材質 ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg) 370 耐荷重(kN) 約3.6(370kgf) アズワン品番 64-5150-76 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合 カップリング水栓 取付ねじ G1/2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲226~254cm・高さ100cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。 仕様 ●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:226~254 材質 ポリエステル ブルー サイズ L 適合高さ(mm) 1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷