洗濯機用防振マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「洗濯機用防振マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機振動防止」、「振動 防止 マット」、「洗濯機用トレー」などの商品も取り扱っております。
洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
寸法(mm) 91×91×厚さ14(1個当たり) 材質 ウレタン、EVA樹脂 アズワン品番 64-5150-77 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 91×91×14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm) 570×570 材質 ポリスチレン 厚さ(mm) 10 白(ホワイト) トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 570×570×10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質 非移行性EPDMゴム 厚さ(mm) 25 径(Φmm) 70 適合サイズ(mm) 40~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm) 8 材質 NR(天然ゴム) ゴム硬度 60±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 150(4個使用時) 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898 税込4,288
当日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm) 5 材質 ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです
厚さ(mm) 9 寸法(mm) 60×60
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。 材質 非反発ゴム 幅(mm) 60 厚さ(mm) 9 長さ(m) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。 厚さ(mm) 10 材質 ウレタンエラストマー タイプ 洗濯機用
1パック(4個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様 ネジ×4、ネジキャップ×4 材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 2700 トラップ 穴あり 商品タイプ パン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1袋(4個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質 スチレン系エラストマー樹脂 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 70
1パック(4枚)
859 税込945
当日出荷

全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm) 570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり) 材質 ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂 ホワイト アズワン品番 64-5152-62
1セット
4,198 税込4,618
6日以内出荷

安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。 優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。 軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。 120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。 材質 ポリカーボネート 耐荷重(kg) 200
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック洗濯機用マット
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状
1袋(4個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
材質 天然ゴム 仕様 鉄板入り 寸法(mm) 24 直径(Φmm) 100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷