洗濯機高さ調整のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
2,466件の「洗濯機高さ調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 下」、「冷蔵庫かさ上げ」、「洗濯機 ブロック」などの商品も取り扱っております。
床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ 材質 ゴム
1個ほか
636 税込700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品 防振ゴム 材質 ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg) 370 耐荷重(kN) 約3.6(370kgf) アズワン品番 64-5150-76 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 150(4個使用時) 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898 税込4,288
当日出荷

形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー 高さ(mm) 50 耐荷重(kg) (1ヶ当たり)100 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 100 下部寸法(mm) 100 上部寸法(mm) 100 商品タイプ かさ上げ台
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台 商品タイプ かさ上げ台
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質 天然ゴム 硬度 60°±5 耐熱温度(℃) 70~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様 かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き 材質 PP 耐荷重(kN) 1.96 アズワン品番 64-6503-06 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×50
1パック(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質 非移行性EPDMゴム 厚さ(mm) 25 径(Φmm) 70 適合サイズ(mm) 40~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質 本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5) アイボリーホワイト 耐荷重(kg) 200 商品タイプ かさ上げ台
1組(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 材質 ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム 耐荷重(kg) 200 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×50/1個
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです
厚さ(mm) 9 寸法(mm) 60×60
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム 幅(mm) 480~780 シルバー・グレー 高さ(mm) 100 奥行(mm) 390~610 耐荷重(kg) 150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
寸法(mm) 91×91×厚さ14(1個当たり) 材質 ウレタン、EVA樹脂 アズワン品番 64-5150-77 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 91×91×14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質 天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質 ポリプロピレン、ウレタンゴム 寸法(cm) 9.7×9.7×10.3 関連資料 対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷